Podložak Obo Bettermann WS M12 D24 G 13mm 24mm 2,5mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 12 [3402126 - WS M12 D24 G]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Unutarnji promjer (mm): 13
- Vanjski promjer (mm): 24
- Debljina (mm): 2,5
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
- Prikladno za dimenzije vijka (metrički): 12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.