Sidreni uložak Obo Bettermann E M 10x40 10 10mm 40mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [3492920 - E M 10x40]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dimenzije navoja (metrički): 10
- Promjer provrta (mm): 10
- Dužina (mm): 40
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.