Sidreni uložak Obo Bettermann E M 12x50 12 12mm 50mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [3492930 - E M 12x50]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dimenzije navoja (metrički): 12
- Promjer provrta (mm): 12
- Dužina (mm): 50
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.