Sidreni uložak Obo Bettermann E M 8x40 8 8mm 40mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [3492910 - E M 8x40]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dimenzije navoja (metrički): 8
- Promjer provrta (mm): 8
- Dužina (mm): 40
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.