Sidreni vijak Obo Bettermann BZ-U 10-10/90 A4 Za priključiti 10mm 90mm Neobrađeno 10 [3498336 - BZU10-10-30/90A4]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Za priključiti
- Dimenzije navoja (metrički): 0
- Promjer provrta (mm): 10
- Dužina vijka (mm): 90
- Površina: Neobrađeno
- Dimenzije navoja (metrički): 10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.