Sidreni vijak Obo Bettermann BZ-U 8-30/95 A4 Za priključiti 8mm 95mm Neobrađeno 8 [3498328 - BZ-U8-30-41/95A4]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Za priključiti
- Promjer provrta (mm): 8
- Dužina vijka (mm): 95
- Površina: Neobrađeno
- Dimenzije navoja (metrički): 8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.