Sidreni vijak Obo Bettermann BZ-U Za priključiti 8mm 75mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje 8 [3498320 - BZ-U 8-10-21/75]

ŠIFRA 2739776 EAN 4012196411818 Obo Bettermann 3498320 - BZ-U 8-10-21/75
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Izvedba: Za priključiti
  • Promjer provrta (mm): 8
  • Dužina vijka (mm): 75
  • Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
  • Dimenzije navoja (metrički): 8
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.