Vijak Obo Bettermann Plosnati okrugli s kombiniranom maticom FRSB Metrički 6mm 12mm Vruće cinčanje [6406122 - FRSB 6x12 F]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Vrsta navoja: Metrički
- Promjer osovine (mm): 6
- Dužina (mm): 12
- Površina: Vruće cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.