Vijak Hermi PPKP - M6X12 vijak stezni Metrički6 12mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [88705100 - PPKP-M6X12]
- Linija proizvoda: Hermi
- Vrsta navoja: Metrički
- Dužina (mm): 12
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.