Palica s navojem Obo Bettermann TR M10 1M A2 10 1000mm Inoks Neobrađeno [3141312 - TR M10 1M A2]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dimenzije navoja (metrički): 10
- Dužina (mm): 1000
- Materijal: Nerjaveče jeklo
- Površina: Neobdelano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.