Palica s navojem Obo Bettermann TR M10 2M G 10 2000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [3141140 - TR M10 2M G]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dimenzije navoja (metrički): 10
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Jeklo
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.