Palica s navojem Obo Bettermann TR M8 1M G 8 1000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [3141128 - TR M8 1M G]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dimenzije navoja (metrički): 8
- Dužina (mm): 1000
- Materijal: Jeklo
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.