Univerzalni vijak Obo Bettermann 4759 4.5x40 4,5mm 40mm [3192350 - 4759 4.5x40]
ŠIFRA 2749944
EAN 4012195272830
Obo Bettermann
3192350 - 4759 4.5x40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Promjer (mm): 4,5
- Dužina (mm): 40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.