Vijak MAT DIN 571 šeststerokutna glava navoj za drvo 8mm 60mm čelik Vruće cinčanje [1113760]
- Linija proizvoda: MAT
- Oblik glave: DIN 571 6-robna glava
- Vrsta navoja: navoj za drvo
- Promjer osovine (mm): 8
- Dužina (mm): 60
- Materijal: Čelik
- Površina: Vruće cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.