Vijak nVent CADDY okasti Metrički8 50mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [195856 - SLEBM8]

ŠIFRA 1117375 EAN 8711893021837 ERICO EUROPE 195856 - SLEBM8
Vijak Caddy OKASTI M8 50 mm čelik galvanizirano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent CADDY
  • Oblik glave: očesni
  • Vrsta navoja: Metrički
  • Dužina (mm): 50
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.