Zidni uložak Obo Bettermann 910 SD 8X55 uključen vijak 8mm 55mm Pozidriv PZ Plastika [2351099 - 910 SD 8X55]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Isporučen vijčani čavao: vključen vijak
- Promjer provrta (mm): 8
- Dužina (mm): 55
- Sustav pričvršćivanja vijcima: Pozidriv PZ
- Materij tiple: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.