- Privatna/
- Ručni multimetar Basetech V/A/ohm/rms//bat Digitalno CAT III
Ručni multimetar Basetech V/A/ohm/rms//bat Digitalno CAT III [BT-11]
- Linija proizvoda: Basetech
- Prikaz: Digitalno
- Kategorija mjernog kruga: CAT III
Karakteristike:
- CAT III 250 V
- Iznimno kompaktan
- Ugrađen ispitivač baterija
Tehničke karakteristike:
Kalibrirano | Tvornički standardi (vlastiti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjerna kategorija (LOV) | CAT III 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjerno područje V/AC maks | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjerno područje V/AC min. | 0.1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjerno područje V/DC min. | 0.1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjerno područje otpora | 0,1 ? - 2000 k? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjerenje električne struje | DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjerenje napona | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preciznost (plus/minus) | Unutarnji otpor jednosmjerne struje (DC) | 1 MOhm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unutarnji otpor izmjenične struje (AC) | 1 MOhm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Područje mjerenja (A/DC maks. | 200 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Područje mjerenja A/DC min. | 1 µA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Područje mjerenja V/DC maks. | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opskrba naponom | 2 x LR44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaz (digitalan, mehanički, analogni) | Digitalni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaz (brojenje) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Težina | 80 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sučelje | Nema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta (Vrsta proizvođača) | BT-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$(document).ready(function () {
if(typeof productDisplayJS != 'undefined'){
productDisplayJS.setCommonParameters('-6','10151','10001','G','€');
wcTopic.subscribe('DefiningAttributes_Resolved', productDisplayJS.updateProductLongDescription);
}
});
tips_and_updatesRexel akcije i novosti
INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDIZa sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr. Kontaktne informacije Sve cijene su u eurima i s PDV-om.
Informacije
Informacije
Podrška
Podrška
KONTAKT
KONTAKT
Tehnička podrška
Tehnična podrška
Potvrdite upotrebu web kolačićaBudući da vam želimo pružiti najbolje korisničko iskustvo na našoj web stranici, u tvrtki Rexel d.o.o. koristimo web kolačiće. S njima pružamo internetsku uslugu, analizu upotrebe, sustave oglašavanja i funkcionalnosti koje ne bismo mogli pružiti bez kolačića. Možete provjeriti koje kolačiće upotrebljavamo ovom linku. Klikom na gumb "Prihvaćam sve ", prihvaćate upotrebu svih kolačića na stranici.
Privatnost i kolačićiKolačićima upravlja web preglednik na vašem računalu. Pročitajte više o kolačićima na ovoj poveznici.
Funkcijski kolačići pomažu u obavljanju određenih funkcija, poput dijeljenja sadržaja web mjesta na platformama društvenih mreža, prikupljanja povratnih informacija i drugih funkcija osobnih aplikacija trećih strana.
Analitički kolačići koriste se za razumijevanje načina na koji korisnici koriste web stranicu. Ovi kolačići pomažu u pružanju podataka o mjernim podacima, broju posjetitelja, razini posjeta jednoj stranici, izvoru prometa itd.
Reklamni kolačići koriste se za pružanje posjetiteljima relevantnih oglasa i marketinških kampanja. Ovi kolačići prate posjetitelje web stranica i prikupljaju informacije za pružanje prilagođenih oglasa.
|