Elektro nastavak Euro M 3 4m 3G1mm2 BIJ sa prekidačen bez prenap. zašt. [EURO3S/4DG]
- Linija proizvoda: Euro M
- Broj Euro utičnica: 3
- Dužina dovodnog voda (m): 4
- Presjek žile (mm2): 3G1
- Boja: v beli barvi
- Prekidač za uključivanje/isključivanje: sa prekidačen
- Zaštita od prenapona: brez prenap.zašč.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.