Elektro nastavak REVOLUTION 3x2P+E+USB A+C 1m 3G1,5mm2 ALU 16A [694502]

ŠIFRA 2835918 EAN 3414971944268 LEGRAND 694502
MOES Podaljšek za kotno namestitev, bele/aluminijum barve, s kablom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: REVOLUTION
  • Broj Euro utičnica: 3x2P+E + USB A+C
  • Dužina dovodnog voda (m): 1
  • Presjek žile (mm2): 3G1,5
  • Boja: Aluminij
  • Nazivna struja (A): 16
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.