Elektro nastavak REVOLUTION 4x2P+E 1,5m 3G1,5mm2 CRN sa prekidačen 16A [694530]

ŠIFRA 2802418 EAN 3414971944824 LEGRAND 694530
Elektro podaljšek proizvajalca Legrand REVOLUTION, 4 vtičnice (4 X 2P+E), dolžina kabla 1,5m, barva ohišja: Črna / Temno Siva, s stikalom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: REVOLUTION
  • Broj Euro utičnica: 4x2P+E
  • Dužina dovodnog voda (m): 1,5
  • Presjek žile (mm2): 3G1,5
  • Boja: Črna
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje: sa prekidačen
  • Nazivna struja (A): 16
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.