Elektro nastavak REVOLUTION 5x2P+E + USB A+C 1,5m 3G1,5mm2 CRN sa prekidačen 16A [694514]

ŠIFRA 2802422 EAN 3414971944503 LEGRAND 694514
Elektro podaljšek proizvajalca Legrand REVOLUTION, 5 vtičnic (3 X 2P+E), z USB vtičnico (tip A + tip C) dolžina kabla 1,5m, barva ohišja: Črno-siva, s stikalom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: REVOLUTION
  • Broj Euro utičnica: 5x2P+E + USB A+C
  • Dužina dovodnog voda (m): 1,5
  • Presjek žile (mm2): 3G1,5
  • Boja: Črna
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje: sa prekidačen
  • Nazivna struja (A): 16
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.