• Privatna
  • Elektro nastavak ALLOCACOC KOCKA 4 utičnice + 2x USB 3m 3x1,5mm2 CRV 16A

Elektro nastavak ALLOCACOC KOCKA 4 utičnice + 2x USB 3m 3x1,5mm2 CRV 16A [1407]

ŠIFRA 2736222 EAN 8718444083221 ALLOCACOC 1407
Električni razdjelnik ALLOCACOC kocka 4 utičnice + 2 x USB 3 m 3 x 1,5 mm2 RD 16 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ALLOCACOC
  • Dužina dovodnog voda (m): 3
  • Presjek žile (mm2): 3x1,5
  • Boja: Rdeča
  • Nazivna struja (A): 16
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.