Elektro nastavak Euro M 5 2m višebojno sa prekidačen [EURO5S/2B]

ŠIFRA 1031639 EAN 3830005814503 EURO M EURO5S/2B
Električni produžni kabel Euro M s 5 mjesta dužina 2 m višebojan s prekidačem
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Broj Euro utičnica: 5
  • Dužina dovodnog voda (m): 2
  • Boja: Večbarvno
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje: sa prekidačen
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.