Elektro nastavak Euro M 5 4m višebojno sa prekidačen [EURO5S/4B]

ŠIFRA 1056964 EAN 3830005814435 EURO M EURO5S/4B
Električni produžni kabel Euro M s 5 mjesta dužina 4 m višebojan s prekidačem
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Broj Euro utičnica: 5
  • Dužina dovodnog voda (m): 4
  • Boja: Večbarvno
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje: sa prekidačen
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.