Elektro nastavak Euro M 7 4m 1,5mm2 SIV sa prekidačen bez prenap. zašt. [EURO7S/4SIV]
- Linija proizvoda: Euro M
- Broj Euro utičnica: 7
- Dužina dovodnog voda (m): 4
- Presjek žile (mm2): 1,5
- Boja: siva
- Prekidač za uključivanje/isključivanje: sa prekidačen
- Zaštita od prenapona: brez prenap.zašč.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.