Elektro nastavak Euro M utikač-utičnica 1 15m 1,5mm2 NAR bez prenapon.zaštite [EURO1,5 15M/O]

ŠIFRA 2728080 EAN 3830005816026 EURO M EURO1,5 15M/O
Produžni kabel UTIKAČ-UTIČNICA dužina 15 m narančasta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Broj Euro utičnica: 1
  • Dužina dovodnog voda (m): 15
  • Presjek žile (mm2): 1,5
  • Boja: Oranžna
  • Zaštita od prenapona: brez prenap.zaščite
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.