Elektro nastavak REVOLUTION 2x2P+E + USB A+C 2m 3G1,5mm2 ANTR sa prekidačen 10A + Brezžični polnilnik [694500]

ŠIFRA 2806426 EAN 3414971944220 LEGRAND 694500
REVOLUTION podaljški iz Legranda so luksuzna izbira, ko gre za razširitve za gospodinjstvo. Zaradi brezžičnega polnjenja, vtičnic USB in elegantnega dizajna je ta serija prava izbira za vse.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: REVOLUTION
  • Broj Euro utičnica: 2x2P+E + USB A+C
  • Dužina dovodnog voda (m): 2
  • Presjek žile (mm2): 3G1,5
  • Boja: Antracit
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje: sa prekidačen
  • Nazivna struja (A): 10
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.