Elektro nastavak REVOLUTION 3x2P+E bez kablam Bela / T.Siva sa prekidačen 16A [694543]

ŠIFRA 2802400 EAN 3414971945081 LEGRAND 694543
Elektro podaljšek proizvajalca Legrand REVOLUTION, 3 vtičnice (3 X 2P+E) brez kabla, barva ohišja: Bela / Temno Siva, s stikalom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: REVOLUTION
  • Broj Euro utičnica: 3x2P+E
  • Dužina dovodnog voda (m): brez kabla
  • Boja: Bela / T.Siva
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje: sa prekidačen
  • Nazivna struja (A): 16
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.