Elektro nastavak REVOLUTION 4x2P+E + 2xUSB A 1,5m 3G1,5mm2 CRN sa prekidačen 16A [694812]
- Linija proizvoda: REVOLUTION
- Broj Euro utičnica: 4x2P+E + 2xUSB A
- Dužina dovodnog voda (m): 1,5
- Presjek žile (mm2): 3G1,5
- Boja: Črna
- Prekidač za uključivanje/isključivanje: sa prekidačen
- Nazivna struja (A): 16
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.