Kabelska roleta Euro M Bez ploče za gumbe 25m metal 4 IP20 [EUROKRPRAZNA]
- Linija proizvoda: Euro M
- Sastavljanje kabela: Bez ploče za gumbe
- Duljina voda (m): 25
- Matarijal kućišta: Metalno
- Broj SCUHKO utičnica: 4
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.