Kabelska roleta Euro M s pokrovčki H05VV-F 3G2,5mm2 20m Plastika 4 IP20 [EUROKR20/2,5]
- Linija proizvoda: Euro M
- Sastavljanje kabela: H05VV-F
- Presjek žile (mm2): 3G2,5
- Duljina voda (m): 20
- Matarijal kućišta: Plastika
- Broj SCUHKO utičnica: 4
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.