Kabelska roleta THORSMAN KOMPAKTNI H05VV-F 3G1,5mm2 15m Plastika 4 X 230 V IP20 [IMT33137]
- Linija proizvoda: THORSMAN
- Sastavljanje kabela: H05VV-F
- Presjek žile (mm2): 3G1,5
- Duljina voda (m): 15
- Matarijal kućišta: Plastika
- Broj SCUHKO utičnica: 4 X 230 V
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.