Priključno uže BizLine Euro utikač kotni 3x0,75mm2 3m PVC 230V BIJ 16A [BIZ 700938]
- Linija proizvoda: BizLine
- Priključak 1: Evro-vtikač
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 3x0,75
- Dužina (m): 3
- Materijal plašta: PVC
- Nazivni napon (V): 230
- Boja vanjskog plašta: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.