Alat, pohranjivanje Cimco Torba kožna 190mm 340mm 220mm [176000 - CIM 0176000]
ŠIFRA 2696572
EAN 4021103760000
Cimco
176000 - CIM 0176000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Cimco
- Izvedba: Torba
- Visina (mm): 190
- Širina (mm): 340
- Dubina (mm): 220
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.