Kliješta za kabelske stopice Cimco (za rupice) 0,5-6mm2 210mm [101940 - CIM 0101940]

ŠIFRA 1162462 EAN 4021103019405 Cimco 101940 - CIM 0101940
KLIJEŠTA za stiskanje – čahure ČETVEROKUTNI stisak 0,14 – 6 mm2 – CIM 101940
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Cimco
  • Prikladno za: (za rupice)
  • Poprečni presjek (mm2): 0,5-6
  • Dužina (mm): 210
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.