Akcija

Kliješta za kabelske stopice Cimco (za rupice) 1,5-6mm2 150mm [101907 - CIM 0101907]

ŠIFRA 1116636 EAN 4021103019078 Cimco 101907 - CIM 0101907
KLIJEŠTA za stiskanje – čahure 1,5 – 6 mm2 – CIM 101907
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Cimco
  • Prikladno za: (za rupice)
  • Poprečni presjek (mm2): 1,5-6
  • Dužina (mm): 150
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.