Kliješta za odstranjivanje iz. BizLine 0,2-6mm2 6-15mm neuništiva.dubina 165mm [BIZ 790017 - 790017]
- Linija proizvoda: BizLine
- Presjek skidanja trake (mm2): 0,2-6
- Promjer skidanja trake (mm): 6-15
- Podesiva dubina ureza: NE
- Dužina (mm): 165
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.