Ručni alat, odvijač križni Cimco plus PH1 80mm VDE [117731 - CIM 0117731]

ŠIFRA 1171915 EAN 4021103177310 Cimco 117731 - CIM 0117731
ODVIJAČ izoliran – 1000 V (+) PH1 – CIM 117731
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Cimco
  • Sustav pričvršćivanja vijcima: plus
  • Veličina: PH1
  • Duljina oštrice (mm): 80
  • VDE ispitano: VDE
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.