Ručni alat, odvijač križni Cimco pozidriv PZ2 100mm VDE [117742 - CIM 0117742]

ŠIFRA 1142660 EAN 4021103177426 Cimco 117742 - CIM 0117742
ODVIJAČ izoliran – 1000 V (*) PZ2 – CIM 117742
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Cimco
  • Sustav pričvršćivanja vijcima: pozidriv
  • Veličina: PZ2
  • Duljina oštrice (mm): 100
  • VDE ispitano: VDE
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.