Ručni alat, odvijač križni Unior PH3 150mm VDETBI 613 270mm [616446 - 613VDETBI PH3 x 150]

ŠIFRA 1220854 EAN 3838909164465 Unior 616446 - 613VDETBI PH3 x 150
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Unior
  • Sustav pričvršćivanja vijcima: PH3
  • Duljina oštrice (mm): 150
  • VDE ispitano: VDETBI 613
  • Ukupna dužina (mm): 270
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.