Ručni alat, odvijač ravni BizLine 6,5X 150mm VDE 256mm [BIZ 790163 - 790163]
- Linija proizvoda: BizLine
- Širina oštrice (mm): 6,5
- Duljina oštrice (mm): 150
- VDE ispitano: DA
- Ukupna dužina (mm): 256
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.