Ručni alat, škare za kabele BizLine Mehanička ruka do: 32mm do: 240mm2 254mm [BIZ 700011 - 700011]
- Linija proizvoda: BizLine
- Izvedba/rukovanje: Mehanička ruka
- Prikladno za maks. promjer kabela (mm): do: 32
- Maks. presjek kabela (mm2): do: 240
- Ukupna dužina (mm): 254
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.