Ručni alat, škare za kabele BizLine ročne do:10mm do: 25mm2 162mm [BIZ 700201 - 700201]
- Linija proizvoda: BizLine
- Prikladno za maks. promjer kabela (mm): do:10
- Maks. presjek kabela (mm2): do: 25
- Ukupna dužina (mm): 162
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.