Ručni alat, škare za kabele Cimco 25/70mm 70mm2 200mm [120100 - CIM 0120100]

ŠIFRA 1172049 EAN 4021103201008 Cimco 120100 - CIM 0120100
ŠKARE kabelske do fi 25 mm, tj. za kabele do 70 mm2 – CIM 120100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Cimco
  • Prikladno za maks. promjer kabela (mm): 25/70
  • Maks. presjek kabela (mm2): 70
  • Ukupna dužina (mm): 200
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.