Akcija

Ručni alat, škare za kabele Cimco za rezanje/skidanje izolacije, s vijkom 16mm 16mm2 160mm [120242 - CIM 0120242]

ŠIFRA 1207546 EAN 4021103202425 Cimco 120242 - CIM 0120242
ŠKARE za rezanje + skidanje izolacije za žice do 16 mm2 – CIM 120242
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Cimco
  • Prikladno za maks. promjer kabela (mm): 16
  • Maks. presjek kabela (mm2): 16
  • Ukupna dužina (mm): 160
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.