– meni na slovenskom jeziku; širine TZ traka: 6, 9, 12, 18 i 24 mm – tipkovnica QWERY – LCD zaslon s 16 x 3 znakova i rasvjetom – USB priključak za računalo – visina ispisa do 18 mm – brzina ispisa do 30 mm/s – rezolucija ispisa 180 dpi – do 7 redaka – vodoravan, okomit ili zrcalni ispis – automatsko rezanje ili polurezanje naljepnica – jamstvo: 2+1 godinu registracijom na brother.si – numeriranje 1 – 99, 7 različitih okvira, 9 različitih stilova i 8 veličina fontova – ispis crtičnih kodova i zastavica, postavke dužine naljepnica 15 – 999 mm – memorija za 1500 znakova – izravni ispis preko PC-a i Wi-Fija – napajanje baterijom za ponovno punjenje s AC izvorom napajanja AD-E001 ili 6 x AA baterijom – priloženo: AC izvor napajanja AD-E001, akumulatorska baterija BA-E001, traka fleksibilna crno na bijelom 12 mm TZe-FX231, traka koja čvrsto prianja crno na žutom 24 mm TZe-S25, USB-kabel, CD s programskom opremom, traka za nošenje, kovčeg Industrijski uređaj za označavanje koji se može povezati s računalom i Wi-Fi-jem Višenamjenski PT-E550WVP povezuje označavanje u uredu i na terenu te je idealan za električare i profesionalne instalatere kojima treba napredan sustav označavanja iznimne mobilnosti. Sve funkcije koje ima PT-E300VP i još: – S pomoću USB kabela možete ga povezati sa svojim računalom – Kreirajte vlastite prijedloge naljepnica i dodajte svoje industrijske simbole ili logotip poduzeća upotrebom uključene programske opreme – Preuzmite i spremite često korištene naljepnice i baze podataka sa svojeg računala i ponesite uređaj na radno mjesto. Izbjegnite ponovni unos prethodno kreiranih prijedloga naljepnica i uštedite vrijeme. – Ugrađeni rezač industrijske snage za cjelovito rezanje i polurezanje pomaže smanjiti otpad i zadržava redoslijed kod uzastopnih naljepnica – Brzi ispis – do 30 mm u sekundi – Ispis 6 veličina naljepnica – 3,5 mm do 24 mm. Ugrađena Wi-Fi veza radnicima na terenu omogućuje bežično oblikovanje, uređivanje i ispis naljepnica iz pametnog telefona ili priručni ispis naljepnica na radnom mjestu. Uspostavite izravnu vezu između svojeg mobilnog uređaja i PT-E550WCP bez bežičnog pristupa. Brother iPrint & Label i aplikacije za mobilno označavanje kabela omogućuju instalaterima širok odabir prijedloga naljepnica i dodanih slika. Aplikacija Mobile Transfer Express omogućuje instalaterima učitavanje datoteka iz e-pošte ili Drop Boxa i prijenos u memoriju uređaja. Za preuzimanje besplatnih aplikacija posjetite App store ili Google Play.