Traka za pisač Dymo D1 12mm 7m crvena na prozorni [S0720520 - 45012]

ŠIFRA 1063371 EAN 5411313450126 Dymo S0720520 - 45012
TRAKA DYMO D1 12 mm x 7 m, CRVENA NA PROZIRNOJ
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Dymo
  • Širina (mm): 12
  • Dužina (m): 7
  • Boja: crvena na prozorni
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.