Traka za pisač Dymo D1 19mm 7m PLA/BIJ [S0720840 - 45804]

ŠIFRA 2703470 EAN 5411313452144 Dymo S0720840 - 45804
TRAKA DYMO D1 19 mm x 7 m, PLAVA NA BIJELOJ
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Dymo
  • Širina (mm): 19
  • Dužina (m): 7
  • Boja: plava na bjeli
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.