• Privatna
  • Asimetrični reflektor LEDINAIRE BVP 165 Gen3 LED120/840 PSU 100W AWB CE LED se ne može zamijeniti 100W 4000K 80-89 (razred 1B) 10500lm LED driver IP65 SIV 220-240V

Asimetrični reflektor LEDINAIRE BVP 165 Gen3 LED120/840 PSU 100W AWB CE LED se ne može zamijeniti 100W 4000K 80-89 (razred 1B) 10500lm LED driver IP65 SIV 220-240V [911401896483]

ŠIFRA 2797619 EAN 8719514534957 PHILIPS 911401896483
Asimetrični reflektor BVP 165 Gen3 ima moč LED 100W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 10500 lumnov, zaščito IP65 in je v sivi barvi.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LEDINAIRE BVP 165 Gen3
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Prikladno za snagu svjetiljke (W): 100
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 10500
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Boja kućišta: siva
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.