Automatski osigurač ASTI ETIMAT 10 20kA C 80A 2P [002133731]
ŠIFRA 2610876
EAN 3838895328193
ETI
002133731
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) ETIMAT 10 proizvođača ETI, karakteristike C s nazivnom strujom 80 A i snage kratkog spoja 20 kA. Ima dva pola s ugradbenom širinom od 54 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ASTI ETIMAT 10
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 20
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 80
- Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.